曜日別特売

セラミックダイヤモンド

セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド - NSK(ナカニシ)
粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69445057146722.34300006
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445066146732.34300004.5
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445075146742.34砲弾300007
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445084146752.343000010
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445093146762.34テーパー3000012
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445102146772.34砲弾3000013
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445118146782.34テーパー3000010
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445127146792.34逆テーパー300002
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445145146913300003
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445154146923300006
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445163146963テーパー3000010
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445172146973テーパー3000012
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445048146712.34300003
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
69445136146802.34逆テーパー300003
2,000
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする