曜日別特売

ビトリファイドダイヤバー

ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバー - NSK(ナカニシ)
形状円筒仕様ダイヤモンド砥粒内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694451881475132033829-289143
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694451971475227033829-289243
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
694452061475323033829-289343
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694452151475518033829-289443
4,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
694452241475618033829-289543
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694452331475718034829-289644
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694452421475818034829-289744
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694452581475918035829-289855
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694453641483118063829-289963
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694453731483218064829-290064
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694453821483318065829-290165
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694453981483518066829-290276
7,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
694454071483618066829-290376
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694454161483718066829-290476
10,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694454251483818066829-290576
11,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694454341483918066829-290676
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694454431484018066829-290780
21,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする