NSK(ナカニシ)
ビトリファイドCBNバー
形状
円筒
仕様
CBN砥粒
内容量
1本
全15種類を絞り込む
粒度
選択してください
180
200
230
270
320
軸径(Φmm)
3
6
刃長(mm)
3
4
5
6
トラスコ品番
選択してください
829-2908
829-2909
829-2910
829-2911
829-2912
829-2913
829-2914
829-2915
829-2916
829-2917
829-2918
829-2919
829-2920
829-2921
829-2922
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69445267
14791
320
3
3
829-2908
43
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69445276
14792
270
3
3
829-2909
43
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445285
14793
230
3
3
829-2910
43
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445294
14794
200
3
3
829-2911
43
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445312
14796
180
3
3
829-2913
43
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445328
14797
180
3
4
829-2914
44
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445337
14798
180
3
4
829-2915
44
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445346
14799
180
3
5
829-2916
55
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445355
14800
180
3
6
829-2917
50
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69445452
14871
180
6
3
829-2918
63
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445468
14872
180
6
4
829-2919
64
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445477
14873
180
6
5
829-2920
65
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445486
14879
180
6
6
829-2921
76
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445495
14880
180
6
6
829-2922
80
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69445303
14795
180
3
3
829-2912
43
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください