NSK(ナカニシ)
レジンボンドCBNバー
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
76
粒度
170
形状
円筒
刃長(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69445732
15111
6
85000
18
828-3959
6.0
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445748
15112
6
85000
20
828-3960
7.0
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445757
15113
6
85000
20
828-3961
8.0
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445766
15114
6
80000
20
828-3962
9.0
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69445775
15115
6
80000
22
828-3963
10.0
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください