サクションカップ

サクションカップ - Three Axis
(1件のレビュー)
トラスコ品番858-7773全長(mm)83質量(g)140ハンドル幅(mm)15アズワン品番65-1939-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944621315904
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69446213
2022-04-22
用途: フリーアクセス持ち上げ時、タイルカーペットはがし
テクノフリーク

パワーは無いが、レバー吸着と違い空気漏れのしやすい表面素材(タイルカーペット素材やコンクリート地のフリーアクセス床材など)でも瞬間は持ち上げが可能。ただしすぐに手でホールドしないとそれだけでは持ち上がらないので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする