曜日別特売

板ラチェットレンチ

板ラチェットレンチ - ミツトモ板ラチェットレンチ - ミツトモ板ラチェットレンチ - ミツトモ
(1件のレビュー)

オフセット型になります。
薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。

用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944624716-30-02B6×7
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
6944625616-30-03B8×10
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944630816-30-08B14×17
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
6944623816-30-01B5.5×7
オープン
取扱い終了
返品不可
6944626516-30-04B10×12
オープン
取扱い終了
返品不可
6944627416-30-05B11×13
オープン
取扱い終了
返品不可
6944628316-30-06B12×14
オープン
取扱い終了
返品不可
6944629216-30-07B13×15
オープン
取扱い終了
返品不可
6944631716-30-09B17×19
オープン
取扱い終了
返品不可
6944632616-30-10B19×21
オープン
取扱い終了
返品不可
6944634416-50-1S5.5×7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69446308
2018-12-13
用途: 機械メンテナンス

サイズ、強度共に使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする