菊水テープ
ももいろ養生一番
引張強度(N/mm)
35
主な用途
養生用
粘着力(N/mm)
2.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446475
165-50VP
1セット(90巻)
ピンク
50
25
0.112
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.3N/mm
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70969940
165-50VP
1巻
ピンク
50
25
0.112
ポリエチレンクロス
アクリル系
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください