ハゼット
ビームプーラー
木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
用途
建設
トラスコ品番
859-3957
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
全長(mm)
440
質量(kg)
2.7
最大長(mm)
(可変)115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446755
1774-1
¥
63,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください