ベアリングセパレーター用プーラー

ベアリングセパレーター用プーラー - ハゼット

ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。
アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。

用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボルト
スピンドル
心間距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694468071775N-21859-3962(スレッド)M14~1.5G 1/2”×210mm70~125
48,600
45,980
50,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
694467821775N-12859-3960(スレッド)M10M14×120mm40~120
25,800
取扱い終了
694467981775N-16859-3961(スレッド)M10M18×170mm60~165
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする