曜日別特売

ベアリングセパレーターセット

ベアリングセパレーターセット - ハゼットベアリングセパレーターセット - ハゼット

べアリセパレーター・プーラーセットです。

用途自動車整備、産業機械ベアリング外径(Φmm)12~75仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694468161775N/4
89,500
76,980
84,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする