曜日別特売

2アームピットマンプーラー

2アームピットマンプーラー - ハゼット2アームピットマンプーラー - ハゼット2アームピットマンプーラー - ハゼット

ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。

用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
質量(kg)
トラスコ品番
深さ(mm)
スピンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694468431776-100901.75859-3966(最大)100M18-1.5×130mm
52,500
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
694468521776-1401503.31859-3967(最大)140G 1/2”×175mm
85,400
64,980
71,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
694468681776-85901.58859-3968(最大)85M18-1.5×130mm
58,500
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする