ハゼット
ボールジョイントプーラー
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途
自動車整備
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最大幅(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446886
1779-18
859-3970
33
(許容)40
18
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69446913
1779-27
859-3973
54
(許容)54
27
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69447053
1779-37
859-3975
77
(許容)75
37
¥
37,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69447062
1779-55
859-3976
80
(許容)77
55
¥
57,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69446904
1779-23
859-3972
42
(許容)50
23
¥
18,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100