ハゼット
インターナルエクストラクターセット
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途
自動車整備、産業機械
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
仕様
メタルケース入り
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ベアリング内径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447078
1788N/10
1788N-835、1788N-4570、1788N-15、19、25、30、35、45、55、70
12~70
9.07
¥
354,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69447193
1788N/8
1788N-835、1788N-4570、1788N-15、19、25、30、35、45
12~45
6.1
¥
214,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください