インターナルエクストラクター

インターナルエクストラクター - ハゼットインターナルエクストラクター - ハゼットインターナルエクストラクター - ハゼット

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。

用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ベアリング内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694470871788N-1212~14120
23,800
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
694470961788N-1414~19160
24,800
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする