曜日別特売

インターナルエクストラクター

インターナルエクストラクター - ハゼットインターナルエクストラクター - ハゼット

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。

用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベアリング内径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694471141788N-1915~19M10250-
18,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
694471231788N-2519~25M10190-
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
694471321788N-3025~30M10320-
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
694471481788N-3530~35M10400-
21,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
694471571788N-4535~45M14-1.5660-
26,700
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
694471751788N-5545~55M14-1.5824-
59,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
694471841788N-7055~70M14-1.5-1.77
80,800
64,980
71,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
694471051788N-1512~15M10--
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする