ハゼット
スライドハンマー
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途
自動車整備、産業機械
トラスコ品番
859-3991
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
226
質量(g)
(スライド)200
接続ねじ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447218
1788T-1
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください