ハゼット
インターナルエクストラクターセット
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途
自動車整備、産業機械
仕様
【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番
859-3993
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)
1.16
適合ベアリング内径(Φmm)
8.5~36
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447236
1788T/5
¥
126,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください