プーリーエクストラクターセット

プーリーエクストラクターセット - ハゼットプーリーエクストラクターセット - ハゼットプーリーエクストラクターセット - ハゼット

乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。

用途自動車適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694472451789N-1
113,100
98,980
108,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする