ハゼット
ボールジョイントプーラー 油圧式
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途
自動車整備
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447272
1790-5
30~34
(最大)70
4.08
¥
124,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69447288
1790-6
36~40
(最大)85
4.01
¥
179,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください