Strong Tool
電工ペンチ ブリスターパック
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
用途
家庭用配線・精密配線作業に
全長(mm)
220
寸法(mm)
平木:0~30
レンチサイズ(mm)
(まがねレンチ)12・14・17
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447412
200A
859-2300
裸端子用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69459188
400A
859-2894
絶縁・裸端子用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69467457
600A
859-2913
裸端子・裸差込端子用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表