Strong Tool
ロンググルースティッククリーナー
色
白
トラスコ品番
859-2318
材質
グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂、ストラップ:レーヨン紐
長さ(mm)
122
危険物の類別
非危険物
径(mm)
7
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447848
20311
オープン
¥
619
¥681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください