NSK(ナカニシ)
チタンコート超硬カッター
軸径(Φmm)
6
カット名称
シングルカット
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448155
21601
6
51
球
30000
20
6.0
829-2942
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448164
21603
6
53
球
30000
20
9.5
829-2943
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793836
21606
6
50
円筒
30000
22
16
476-2215
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448173
21607
6
64
円筒
20000
32
19.0
829-2944
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448182
21611
6
51
砲弾
30000
20
16.0
829-2945
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448198
21613
6
60
砲弾
20000
26
20.0
829-2946
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448207
21615
6
50
テーパー
30000
22
3.0
829-2947
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793845
21616
6
53
テーパー
30000
30
4.7
476-2223
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください