NSK(ナカニシ)
超硬カッター
軸径(Φmm)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448234
22012
1.6
19
楕円(シングルカット)
350000
0.6
829-2948
0.6
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448243
22014
1.6
19
楕円(シングルカット)
350000
1.0
829-2949
1.0
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448252
22016
1.6
19
楕円(シングルカット)
350000
1.4
829-2950
1.4
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448268
22017
1.6
19
楕円(シングルカット)
350000
1.6
829-2951
1.6
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69448277
22019
1.6
19
楕円(シングルカット)
350000
2.1
829-2952
2.1
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69448286
22031
1.6
19
円筒(シングルカット)
350000
4.0
829-2953
0.9
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448295
22032
1.6
19
円筒(シングルカット)
350000
4.5
829-2954
1.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448304
22034
1.6
19
円筒(シングルカット)
350000
5.0
829-2955
1.4
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448313
22035
1.6
19
円筒(シングルカット)
350000
5.0
829-2956
1.6
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69448462
22062
1.6
19
円筒先丸(チップカット)
350000
4.5
829-2963
1.0
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448523
22071
1.6
19
テーパー(シングルカット)
350000
4.0
829-2965
0.8
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448532
22072
1.6
19
テーパー(シングルカット)
350000
4.5
829-2966
1.0
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448548
22073
1.6
19
テーパー(シングルカット)
350000
4.5
829-2967
1.2
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448758
22111
1.6
22
テーパー(シングルカット)
350000
9.0
829-2972
1.4
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
69448776
22112
1.6
22
テーパー(シングルカット)
350000
9.5
829-2973
1.6
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448322
22041
1.6
19
円筒(チップカット)
350000
4.0
829-2957
0.8
¥
4,000
取扱い終了
69448338
22042
1.6
19
円筒(チップカット)
350000
4.5
829-2958
1.0
¥
3,850
取扱い終了
69448365
22043
1.6
19
円筒(チップカット)
350000
4.5
829-2959
1.2
¥
3,850
取扱い終了
69448383
22044
1.6
19
円筒(チップカット)
350000
5.0
829-2960
1.4
¥
4,000
取扱い終了
69448444
22052
1.6
19
円筒先丸(シングルカット)
350000
4.5
829-2962
1.0
¥
4,000
取扱い終了
69448478
22065
1.6
19
円筒先丸(ダブルカット)
350000
4.0
829-2964
1.0
¥
6,300
取扱い終了
69448557
22081
1.6
19
テーパー(チップカット)
350000
3.6
829-2968
0.8
¥
4,000
取扱い終了
69448584
22082
1.6
19
テーパー(チップカット)
350000
4.5
829-2969
1.0
¥
4,000
取扱い終了
69448593
22083
1.6
19
テーパー(チップカット)
350000
4.0
829-2970
1.2
¥
3,850
取扱い終了
69448602
22084
1.6
19
テーパー(チップカット)
350000
4.5
829-2971
1.6
¥
4,000
取扱い終了
69448864
22122
1.6
19
逆テーパー(シングルカット)
350000
1.3
829-2974
1.2
¥
3,350
取扱い終了
69448882
22123
1.6
19
逆テーパー(シングルカット)
350000
1.7
829-2975
1.8
¥
3,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください