曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)
内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449528244733逆テーパー(シングルカット)6.3829-309538
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69449537244743逆テーパー(シングルカット)6.0829-309644
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
69449546244853楕円(シングルカット)9.0829-309749
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69449555244923テーパー(シングルカット)2.0829-309838
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69449564244933テーパー(シングルカット)2.5829-309938
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451287240093球(シングルカット)1.8829-305338
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
69451296240153球(シングルカット)2.8829-305438
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451305240313球(シングルカット)3.0829-305575
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451314240443円筒先丸(シングルカット)13.0829-305638
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451332240733球(ダブルカット)2.8829-305838
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451348240913円筒先丸(ダブルカット)5.0829-305938
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451357240953円筒先丸(ダブルカット)13.0829-306038
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451366241513円筒(シングルカット)3.6829-306138
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
69451384241533円筒(シングルカット)6.0829-306340
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451393241543円筒(シングルカット)16.0829-306444
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451402241553円筒(シングルカット)12.0829-306538
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69451418241623円筒(シングルカット)12.7829-306639
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451427241713円筒(シングルカット)14.0829-306776
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451436241853円筒(シングルカット・エンドカット付)5.0829-306843
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451445241913円筒(シングルカット・エンドカット付)14.0829-306976
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451454242103円筒(ダイヤカット)13.0829-307039
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451463242123円筒(ダブルカット・エンドカット付)5.0829-307144
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451472242153円筒(ダブルカット)12.7829-307238
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451488242343円筒(ダブルカット・エンドカット付)4.7829-307343
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451497242613楕円(シングルカット)5.5829-307438
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451506242623楕円(シングルカット)7.0829-307538
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451515242633楕円(シングルカット)9.5829-307647
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451524242813砲弾(シングルカット)6.0829-307738
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451533242833砲弾(シングルカット)13.0829-307838
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451542243013雫(シングルカット)6.3829-307938
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451558243033砲弾(シングルカット)12.7829-308038
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451567243043砲弾(シングルカット)13.0829-308138
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451576243113砲弾(シングルカット)13.0829-308276
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69451594243313楕円(ダブルカット)5.5829-308476
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451603243413砲弾(ダブルカット)6.0829-308538
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451612243423砲弾(ダブルカット)13.0829-308638
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451628243513砲弾(ダブルカット)13.0829-308776
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451637243653砲弾(ダブルカット)13.0829-308838
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451646244023テーパー先丸(シングルカット)12.7829-308938
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451655244033テーパー先丸(シングルカット)13.0829-309038
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451664244113テーパー先丸(シングルカット)13.0829-309176
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451673244533テーパー(シングルカット)12.7829-309238
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451682244543テーパー(シングルカット)12.7829-309353
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451707245063テーパー先丸(ダブルカット)13.0829-310075
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451725245633逆テーパー(ダブルカット)5.0829-310238
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451734245723逆テーパー先丸(ダブルカット)12.0829-310349
6,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451743245823テーパー(ダブルカット)1.5829-310438
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5556891524008--1.4476-283538
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556892424011--0.9476-284344
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556893324012--1.2476-285138
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする