3M(スリーエム)
ラバーマスチックテープ 2228
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途
ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール
トラスコ品番
835-7751
質量(g)
200
伸び(%)
1000
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
17
絶縁破壊強度(kV/mm)
20
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450133
2228 25
黒
25
3
1.65
エチレンプロピレンゴム
ゴム系
26N/10mm
90
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください