曜日別特売
2228 25 ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム) 69450133

ラバーマスチックテープ 2228

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
69450133
品番
2228 25
参考基準価格(税別)¥3,923販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。

用途
ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1.65
基材
エチレンプロピレンゴム
粘着剤
ゴム系
粘着力
26N/10mm
使用温度範囲(℃)
90
トラスコ品番
835-7751
質量(g)
200
伸び(%)
1000
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
17
絶縁破壊強度(kV/mm)
20
注意
※切断にはカッターが必要です。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする