曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)6内容量1本
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945180426079円筒先丸(ダブルカット)16.0829-31555018
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945181326080円筒先丸(ダブルカット)16.0829-31565020
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945182226083円筒先丸(ダブルカット)19.0829-31576431
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
6945183826084円筒先丸(ダブルカット)25.0829-31586958
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945184726091砲弾(シングルカット)16.0829-31595120
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945185626093砲弾(シングルカット)25.0829-31606946
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945186526101砲弾(ダブルカット)16.0829-31615124
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6945187426103砲弾(ダブルカット)25.0829-31626948
9,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945188326111砲弾(シングルカット)16.0829-31635121
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945189226112砲弾(シングルカット)19.0829-31646422
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
6945241626008球(シングルカット)3.0829-31245112
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945242526010球(シングルカット)5.0829-31255120
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945243426011球(シングルカット)6.0829-31265121
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945244326014球(シングルカット)12.7829-31275531
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945245226018球(ダブルカット)3.0829-31285013
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945246826020球(ダブルカット)5.0829-31295020
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945247726021球(ダブルカット)6.0829-31305121
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945248626023球(ダブルカット)9.5829-31315320
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945249526024球(ダブルカット)12.7829-31325532
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945253826028円筒(シングルカット)12.0829-31336014
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945255626029円筒(シングルカット)16.0829-31345018
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945258326031円筒(シングルカット)16.0829-31355022
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945260826032円筒(シングルカット)19.0829-31366427
5,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945267826038円筒(ダブルカット)12.0829-31375614
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945269626039円筒(ダブルカット)16.0829-31385018
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945271426040円筒(ダブルカット)16.0829-31395020
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945275726043円筒(ダブルカット)19.0829-31406432
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945277526044円筒(ダブルカット)25.0829-31416962
8,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945278426048円筒(シングルカット・エンドカット付)13.0829-31426014
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945279326049円筒(シングルカット・エンドカット付)16.0829-31435018
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945280226050円筒(シングルカット・エンドカット付)16.0829-31445020
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945281826053円筒(シングルカット・エンドカット付)19.0829-31456331
6,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945282726054円筒(シングルカット・エンドカット付)25.0829-31466962
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945283626060円筒(ダブルカット・エンドカット付)16.0829-31475020
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945284526063円筒(ダブルカット・エンドカット付)19.0829-31486932
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945286326069円筒先丸(シングルカット)16.0829-31505018
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945287226070円筒先丸(シングルカット)16.0829-31515020
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945288826071円筒先丸(シングルカット)16.0829-31525121
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945289726072円筒先丸(シングルカット)19.0829-31536426
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945290626074円筒先丸(シングルカット)25.0829-31546957
9,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945291526113砲弾(シングルカット)20.0829-31656026
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945292426114砲弾(シングルカット)25.0829-31666944
9,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945293326121砲弾(ダブルカット)16.0829-31675021
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945294226123砲弾(ダブルカット)20.0829-31686026
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945295826124砲弾(ダブルカット)25.0829-31696944
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945296726131テーパー(シングルカット)13.0829-31705120
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945297626132テーパー(シングルカット)19.0829-31715119
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945298526133テーパー(シングルカット)16.0829-31726425
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945299426134テーパー(シングルカット)22.0829-31736940
9,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945300326141テーパー(ダブルカット)13.0829-31745120
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする