曜日別特売

六角軸 ステップドリル

六角軸 ステップドリル - RELIEF六角軸 ステップドリル - RELIEF

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。
チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。
シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。

用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69451917275624/5/6/7/8/9/10/11/1275859-2462
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69451926275634/6/8/10/12/14/16/18/2085859-2463
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする