RELIEF
六角軸 スパイラルステップドリル
1本で7サイズの穴あけができます。
用途
薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに
トラスコ品番
859-2464
材質
ハイス鋼
全長(mm)
85
段数
7
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先処理
シンニング加工
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(Φmm)
6-8-10-12-14-16-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451935
27564
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください