曜日別特売

六角軸 スパイラルステップドリル

六角軸 スパイラルステップドリル - RELIEF

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。
スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。
チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。
シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。

用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945194427565
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする