RELIEF
六角軸 スパイラルステップドリル
1本で10サイズの穴あけができます。
用途
薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに
トラスコ品番
859-2466
材質
ハイス鋼
全長(mm)
80
段数
10
シャンク径(Φmm)
6.35(90インチ)
刃先処理
シンニング加工
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451953
27566
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください