ハゼット
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途
自動車
トラスコ品番
859-4085
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
36
外径(Φmm)
(セレーション)19.6
ドライブサイズ
17mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452346
2592
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください