RELIEF
精密ハイスビットとダイヤビット組
マンドレル付きです。
用途
彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に
軸径(Φmm)
2.35
適合材
彫金・模型・プラモデルなど
全長(mm)
45
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454988
28561
859-2711
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69454236
28565
859-2715
オープン
取扱い終了
返品不可
69454245
28566
859-2716
オープン
取扱い終了
返品不可
69454972
28560
859-2710
オープン
取扱い終了
返品不可
69454997
28562
859-2712
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください