RELIEF
超硬カッター チタンコーティング
超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。
用途
鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用
軸径(Φmm)
2.35
適合材
鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど
全長(mm)
42
材質
超硬+チタンコーティング
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454254
28570
859-2719
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69455024
28571
859-2720
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69455033
28572
859-2721
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69455042
28573
859-2722
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69455058
28574
859-2723
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください