オズボーン
工業用ブラシ コルフィルEエンド
材質
軸:スチール
毛丈(mm)
25
軸径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
毛材
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455496
30489
180
研磨剤入りナイロンフィラメント
10
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
69455514
30490
320
研磨剤入りナイロンフィラメント
10
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69455584
30502
320
研磨材入りナイロンフィラメント
28
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください