Strong Tool
ファミリーソー用 替刃
商品コード32-10用の交換用替刃です。
用途
木材の切断に
刃長(mm)
150
全長(mm)
150
仕様
3本組み
トラスコ品番
859-2855
材質(刃)
ハイカーボン鋼
有効刃長(mm)
146
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455934
32101
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください