Strong Tool
ファミリーソー用 替刃
刃長(mm)
150
全長(mm)
150
トラスコ品番
859-2856
材質
鋸刃:カーボン鋼
山数
32山
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455943
32102
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください