曜日別特売

精密スチールカッター

精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)2.34全長(mm)45内容量1セット(12本)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456038330122.34100000240.5829-3242
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456047330132.34100000230.6829-3243
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456056330152.34100000230.8829-3244
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456065330162.34100000350.9829-3245
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69456074330182.3460000241.1829-3246
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456083330192.3460000241.2829-3247
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456092330202.3460000241.3829-3248
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456108330212.3460000241.4829-3249
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456117330242.3450000241.7829-3250
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456126330252.3450000241.8829-3251
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456135330262.3450000221.9829-3252
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456144330282.3440000202.2829-3253
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456153330292.3440000242.3829-3254
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
69456162330302.3440000242.5829-3255
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456178330312.3440000222.7829-3256
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69456187330322.3440000252.9829-3257
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456196330332.3435000253.1829-3258
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456214330352.3435000383.5829-3260
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456223330362.3435000383.7829-3261
8,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456232330372.3420000384.0829-3262
8,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456248330392.3420000224.5829-3263
8,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456257330402.3420000384.7829-3264
8,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456275330412.3420000405.0829-3265
8,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456397330912.34カップ100000240.6829-3276
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456406330942.34カップ35000262.5829-3277
8,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456415330952.34カップ20000263.1829-3278
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456424330962.34カップ20000213.5829-3279
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456433331122.34テーパー100000233.6829-3280
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456442331152.34テーパー60000234.8829-3281
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456458331172.34テーパー50000245.4829-3282
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456467331182.34テーパー50000255.7829-3283
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456476331212.34円筒60000234.3829-3284
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456205330342.3435000253.3829-3259
6,600
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
69456022330112.34100000240.4829-3241
3,120
取扱い終了
69456293330612.34100000230.9829-3266
3,600
取扱い終了
69456302330622.3460000241.2829-3267
3,600
取扱い終了
69456318330632.3450000241.6829-3268
3,600
取扱い終了
69456327330642.3450000242.1829-3269
3,600
取扱い終了
69456336330652.3440000242.5829-3270
5,200
取扱い終了
69456345330712.34逆テーパー100000230.5829-3271
1,600
取扱い終了
69456354330722.34逆テーパー100000230.7829-3272
1,600
取扱い終了
69456363330732.34逆テーパー60000170.9829-3273
1,600
取扱い終了
69456372330752.34逆テーパー50000211.8829-3274
1,600
取扱い終了
69456388330762.34逆テーパー35000222.8829-3275
3,480
取扱い終了
69456485331222.34円筒60000244.3829-3285
2,040
取扱い終了
69456494331232.34円筒60000235.0829-3286
2,040
取扱い終了
69456503331252.34円筒40000256.0829-3287
2,040
取扱い終了
69456512331512.34テーパー100000241.2829-3288
1,800
取扱い終了
69456528331522.34テーパー50000242.7829-3289
1,800
取扱い終了
69456537331532.34テーパー35000364.0829-3290
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする