NSK(ナカニシ)
精密スチールカッター
軸径(Φmm)
2.34
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456652
33191
1本
2.34
45
ソロバン
20000
11
1.5
829-3302
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456686
33211
1セット(12本)
2.34
45
平
40000
21
0.3
829-3305
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456713
33214
1セット(3本)
2.34
45
平
15000
15
0.6
829-3308
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456756
33341
1セット(6本)
2.34
43
球
20000
19
5.0
829-3309
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456765
33342
1セット(6本)
2.34
44
球
20000
22
6.0
829-3310
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456774
33343
1セット(6本)
2.34
46
球
20000
26
8.0
829-3311
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456783
33345
1セット(6本)
2.34
45
球
20000
19
5.0
829-3312
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456792
33346
1セット(6本)
2.34
45
球
14000
21
6.0
829-3313
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456817
33365
1セット(6本)
2.34
40
雫
20000
18
8.0
829-3315
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456826
33366
1セット(6本)
2.34
45
雫
20000
22
10.0
829-3316
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69456844
33372
1セット(6本)
2.34
50
円筒先丸
20000
25
10.0
829-3318
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456853
33373
1セット(6本)
2.34
50
円筒先丸
20000
57
13.0
829-3319
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69456862
33375
1セット(6本)
2.34
45
円筒先丸
20000
23
8.0
829-3320
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69456878
33376
1セット(6本)
2.34
50
円筒先丸
20000
26
10.0
829-3321
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456887
33391
1セット(6本)
2.34
45
逆テーパー先丸
20000
16
10.0
829-3322
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69456607
33181
1セット(12本)
2.34
45
テーパー
60000
21
1.0
829-3297
¥
4,000
取扱い終了
69456616
33182
1セット(12本)
2.34
45
テーパー
50000
21
1.6
829-3298
¥
4,000
取扱い終了
69456625
33183
1セット(12本)
2.34
45
テーパー
35000
22
2.1
829-3299
¥
7,200
取扱い終了
69456634
33184
1セット(12本)
2.34
45
テーパー
20000
26
3.1
829-3300
¥
8,400
取扱い終了
69456643
33185
1セット(12本)
2.34
45
テーパー
20000
29
4.0
829-3301
¥
9,600
取扱い終了
69456668
33201
1セット(12本)
2.34
45
平
100000
21
0.3
829-3303
¥
1,600
取扱い終了
69456677
33202
1セット(12本)
2.34
45
平
35000
22
0.8
829-3304
¥
4,400
取扱い終了
69456695
33212
1セット(12本)
2.34
45
平
20000
35
0.3
829-3306
¥
6,960
取扱い終了
69456704
33213
1セット(3本)
2.34
45
平
20000
14
0.5
829-3307
¥
4,050
取扱い終了
69456808
33361
1セット(6本)
2.34
40
雫
20000
20
8.0
829-3314
¥
3,300
取扱い終了
69456835
33371
1セット(6本)
2.34
48
円筒先丸
20000
22
9.0
829-3317
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください