BAHCO(バーコ)
高所作業向けバック
トラスコ品番
837-0002
材質
ポリエステル
幅(mm)
400
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
900
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
400
容量(L)
100
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458208
3875-HB100
400×400×900
ブラック
¥
48,350
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください