高所作業向けバック

高所作業向けバック - BAHCO(バーコ)高所作業向けバック - BAHCO(バーコ)
トラスコ品番837-0010材質ナイロン幅(mm)500質量(kg)2.8高さ(mm)730材質(本体)ナイロン奥行(mm)300容量(L)70外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694582873875-SB70500×300×730ブラック
56,820
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする