NSK(ナカニシ)
ロングシャフト軸付砥石
トラスコ品番
829-3423
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
幅(mm)
13.0
粒度
80
色
ピンク
質量(g)
102
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
93
砥粒
WA
外径(mm)
8.0
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458427
42653
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください