曜日別特売

ミニチュア軸付砥石 GC

ミニチュア軸付砥石 GC - NSK(ナカニシ)ミニチュア軸付砥石 GC - NSK(ナカニシ)ミニチュア軸付砥石 GC - NSK(ナカニシ)ミニチュア軸付砥石 GC - NSK(ナカニシ)
粒度120軸径(Φmm)1.6グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒GC内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459258410513.0
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945926741053テーパー2.5
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945927641054砲弾2.5
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945928541055逆テーパー3.7
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする