Three Axis
シートクランプ
トラスコ品番
858-7940
幅(mm)
35
厚さ(mm)
25
色
黒
質量(g)
90
長さ(m)
160
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459626
41901
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください