NSK(ナカニシ)
軸付砥石
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1セット(10本)
全23種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
100
120
150
500
形状
選択してください
テーパー
円筒
球
砲弾
逆テーパー
雫
外径(mm)
選択してください
2.0
2.6
3.0
3.5
4.0
4.9
5.0
6.0
6.5
9.5
10.0
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459635
42011
80
球
4.0
829-3372
4.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459644
42017
80
円筒
4.0
829-3373
3.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459653
42018
80
円筒
5.0
829-3374
1.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459662
42020
80
円筒
9.5
829-3375
3.0
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459732
42061
500
球
3.0
829-3380
3.0
¥
2,800
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459748
42062
500
テーパー
2.6
829-3381
6.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459757
42063
500
テーパー
2.0
829-3382
7.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459766
42064
500
砲弾
3.0
829-3383
6.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459775
42065
500
雫
4.0
829-3384
7.0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460195
42101
100
球
4.0
829-3385
4.0
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460222
42106
100
砲弾
6.5
829-3388
9.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460256
42109
100
円筒
9.5
829-3391
1.5
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460283
42113
150
テーパー
4.0
829-3394
12.5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459696
42041
120
球
5.0
829-3376
5.0
¥
2,700
取扱い終了
69459705
42043
120
円筒
4.0
829-3377
10.0
¥
2,700
取扱い終了
69459714
42044
120
円筒
6.0
829-3378
13.0
¥
2,700
取扱い終了
69459723
42049
120
テーパー
10.0
829-3379
13.0
¥
2,700
取扱い終了
69460204
42103
100
円筒
3.5
829-3386
6.0
¥
1,820
取扱い終了
69460213
42105
100
円筒
6.5
829-3387
13.0
¥
1,820
取扱い終了
69460238
42107
100
円筒
4.0
829-3389
3.0
¥
1,820
取扱い終了
69460247
42108
100
円筒
5.0
829-3390
1.0
¥
1,820
取扱い終了
69460265
42110
100
円筒
9.5
829-3392
3.0
¥
2,900
取扱い終了
69460274
42111
150
逆テーパー
4.9
829-3393
2.5
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください