ANEX
ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー
トラスコ品番
858-6299
セット内容
プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460405
426N
プラス
108
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
73
あり
なし
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください