NSK(ナカニシ)
ブラウン砥石
色
ブラウン
砥粒
A・WA
内容量
1セット(10本)
全14種類を絞り込む
粒度
36
60
80
軸径(Φmm)
3.0
6.0
形状
テーパー
円筒
外径(mm)
選択してください
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
19.0
25.0
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460414
42731
80
3.0
円筒
3.0
829-3431
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460423
42732
80
3.0
円筒
4.0
829-3432
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460432
42734
60
3.0
円筒
6.0
829-3433
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460448
42736
60
3.0
円筒
10.0
829-3434
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460457
42737
60
3.0
円筒
13.0
829-3435
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460466
42738
60
3.0
円筒
13.0
829-3436
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460475
42739
60
3.0
テーパー
13.0
829-3437
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460913
42902
60
6.0
円筒
8.0
829-3481
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460922
42903
60
6.0
円筒
10.0
829-3482
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460938
42904
60
6.0
円筒
13.0
829-3483
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460947
42905
36
6.0
円筒
16.0
829-3484
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460956
42906
36
6.0
円筒
19.0
829-3485
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460965
42907
36
6.0
円筒
19.0
829-3486
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460974
42908
36
6.0
円筒
25.0
829-3487
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください