NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーGC砥粒
色
グリーン
砥粒
GC
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461394
46121
120
2.34
砲弾
10
829-3509
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461446
46131
120
2.34
円筒
5
829-3514
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461498
46151
120
2.34
ソロバン
12
829-3519
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462137
46761
150
3.00
円筒
8
829-3526
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462094
46721
150
3.00
球
10
829-3522
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください