NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャー
色
グリーン
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
全14種類を絞り込む
粒度
120
220
320
400
軸径(Φmm)
3.00
6.00
形状
ソロバン
円筒
外径(mm)
10
15
20
25
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461604
47551
120
6.00
円筒
10
829-3604
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461613
47552
220
6.00
円筒
10
829-3605
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461622
47553
320
6.00
円筒
10
829-3606
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461638
47561
120
6.00
円筒
15
829-3607
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461647
47562
220
6.00
円筒
15
829-3608
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462234
46861
120
3.00
ソロバン
20
829-3531
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462243
46864
400
3.00
ソロバン
20
829-3532
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462758
47563
320
6.00
円筒
15
829-3609
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462767
47564
400
6.00
円筒
15
829-3610
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462776
47571
120
6.00
円筒
20
829-3611
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462785
47572
220
6.00
円筒
20
829-3612
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462794
47574
400
6.00
円筒
20
829-3613
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462803
47583
320
6.00
円筒
25
829-3614
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462812
47584
400
6.00
円筒
25
829-3615
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください