NSK(ナカニシ)
シリコンポリッシャー
軸径(Φmm)
2.34
砥粒
WA
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
形状
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461893
46314
1セット(10本)
2000
砲弾
5
829-3497
16
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461902
46316
1セット(10本)
220
砲弾
10
829-3498
22
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461918
46322
1セット(10本)
220
円筒
10
829-3499
12
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461927
46326
1セット(10本)
220
円筒
14
829-3500
12
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461936
46342
1セット(10本)
220
ソロバン
14
829-3501
3
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461945
46343
1セット(10本)
1000
ソロバン
14
829-3502
3
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461954
46344
1セット(10本)
500
ソロバン
12
829-3503
3
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461963
46345
1セット(10本)
2000
ソロバン
12
829-3504
3
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461972
46347
1セット(10本)
1000
円筒
14
829-3505
2
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461988
46349
1セット(10本)
2000
円筒
12
829-3506
2
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55566666
46311
1パック(10本)
500
砲弾
5
476-6661
16
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566675
46312
1パック(10本)
220
砲弾
5
476-6679
16
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566684
46313
1パック(10本)
1000
砲弾
5
476-6687
16
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566693
46315
1パック(10本)
180
砲弾
10
476-6695
22
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
55566709
46323
1パック(10本)
1000
円筒
10
476-6709
12
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566718
46327
1パック(10本)
1000
円筒
14
476-6717
12
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566736
46346
1パック(10本)
220
円筒
14
476-6733
2
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566745
46348
1パック(10本)
500
円筒
12
476-6741
2
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566727
46331
1パック(10本)
180
砲弾
15
476-6725
18
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください